- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 洗濯機 エルボのおすすめ人気ランキング
洗濯機 エルボのおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新176件の「洗濯機 エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗濯機排水 エルボ」、「排水 エルボ 50」、「洗濯 パン 排水 エルボ」などの商品も取り扱っております。
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。付属品バンド材質TPE、ステンレスアズワン品番64-6503-07
1個
¥609税込¥670
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50アズワン品番64-5150-81
1個
¥899税込¥989
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用付属品バンド材質TPE、ステンレス排水口内径約31・36ミリ用
1個
¥799税込¥879
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド適合Φ36ミリ用材質TPE、PA適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689税込¥758
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
用途ABSトラップ用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
¥3,500税込¥3,850
当日出荷
洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用アズワン品番64-6503-17
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー・化粧フタ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用適合機種PJ2005、2006、2007セット内容ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
仕様バンド付き材質ABS適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質TPO内径(Φmm)32外径(Φmm)31
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。適合VP・VU管兼用入数20/箱商品タイプ床直結
排水口内径31ミリに取付できます。
ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス色アイボリー使用温度(℃)1~50
1個
¥719税込¥791
当日出荷